Guanti da saldatura Premium Tig Grey XL R

Codice art.: A520GRRXL
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A520GRRXL
EAN / GTIN 5036108265251
Codice del produttore A520GRRXL
Numero-L L01840 551
Produttore Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il massimo della destrezza per i saldatori. Pelle morbida e flessibile di capra con polsino in pelle tagliata pesante. Da utilizzare nel tipo B (saldatura Tig). Cuciture eseguite con para-aramide ovunque.

Proprietà:

  • EN12477 Protezione di saldatura di tipo B
  • Cuciture in para-aramide per una durata extra
  • Palmo in pelle di capra morbido e flessibile con polsino in pelle crosta resistente
  • Ideale per saldatura e manipolazione metalli
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Supporto e protezione per il polso
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Pelle martellata;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello