LUKAS fresa HFL forma a cono con punta arrotondata universale 12x30 mm gambo 1/4

Codice art.: A5007123062214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A5007123062214
    EAN / GTIN 4027497535491
    Codice del produttore A5007123062214
    Numero-L L50260 383

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questa fresa in metallo duro universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali. La dentatura universale BASE-X garantisce un'alta asportazione in brevissimo tempo. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cono con punta arrotondata
    Lunghezza complessiva: 70 mm
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
    Diametro utensile: 12 mm
    Dentatura: Taglio universale Base-X

    Vantaggi:

    Il passe-partout: massima asportazione in brevissimo tempo. Con questo utensile universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto

    Materiale:

    Acciaio
    Ghisa
    Acciaio inossidabile
    Plastica e legno

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Fresare: ideale
    Lavoro di precisione: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: adatto
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Lavoro efficiente con la dentatura universale: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello