Descrizione:
I guanti in PVC, disponibili in tre lunghezze, sono completamente rivestiti e dotati di una morbida e confortevole fodera in cotone interlock. Il rivestimento ha una finitura liscia e offre un'eccellente resistenza all'abrasione e ai liquidi.
Proprietà:
- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Senza ftalati
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- lunghezza 270mm
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
Materiale:
Materiale: Poliestere;