LUKAS semifless. Disco da sbavo SHF Ø 125 mm carburo di silicio grana 24 per smerigliatrici angolari

Codice art.: A38351250244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A38351250244
EAN / GTIN 4027497522033
Codice del produttore A38351250244
Numero-L L50310 105

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.

Proprietà:

Forma utensile: a centro depresso
Granulometria: 24
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Carburo di silicio
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 125 mm

Vantaggi:

Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Plastica e legno
Alluminio
Pietra e materiale da costruzione
Ghisa
Acciaio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello