Descrizione:
Questo platorello riutilizzabile serve per il montaggio sicuro dei dischi in fibra. Viene fornito in durezza media per uso universale. Questa versione è idonea per quasi tutte le applicazioni. Grazie alla filettatura M14 integrata, il platorello può essere montato in modo semplice e veloce, senza chiave di serraggio.
Proprietà:
Sistema di raffreddamento: senza ventilazione
n max.: 8500 (1/min)
Confezione prodotto: Sacchetto
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Diametro utensile: 180 mm
Vantaggi:
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Per:
Bisellatura: -
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata