LUKAS portautensile GTHX per dischi abrasivi velcrati Ø 150 mm con filettatura M14

Codice art.: A38311501004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A38311501004
    EAN / GTIN 4027497103126
    Codice del produttore A38311501004
    Numero-L L50260 429

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

    Proprietà:

    n max.: 6350 1/min
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Normativa di sicurezza: senza
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Filettatura interna
    Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
    Diametro utensile: 150 mm

    Vantaggi:

    Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

    Per:

    Bisellatura: -
    Forare: -
    Spazzole: -
    Sbavare: -
    Finitura: -
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Sgrossatura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
    Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello