Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Versione: piatto con foro interno
Granulometria: 80
n max.: 12200 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
Fessurazione: Fessura a croce (quadrupla)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari