Descrizione:
Questi dischi in fibra costituiti da un solo pezzo, con foro a croce, offrono un incredibile efficienza della grana abrasiva, grazie sua alla disposizione ottimizzata. L'usura dell'utensile è ridotta e l'aderenza della grana è ottimizzata: ne conseguono un'elevata durata del disco e un minor numero di cambi utensili. Questi dischi in fibra si usano insieme al platorello (STF) su smerigliatrici angolari. Grazie all'effetto autoravvivante dell'innovativa grana abrasiva ceramica, questo disco in fibra rimane sempre perfettamente tagliente. Durante l'uso le particelle ceramiche si spezzano, facendo spazio a quelle nuove dotate di taglienti affilati. Perciò questo utensile universale garantisce quantità asportate estremamente elevate e una notevole durata, senza grandi sforzi e uniformemente per tutta la vita dell'utensile. Si rendono necessari molti meno cambi utensili, facendo calare i costi utensile. Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. I test effettuati a intervalli regolari sui dischi in fibra garantiscono un'elevata sicurezza.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Versione: piatto con foro interno
Granulometria: 20
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
Fessurazione: Fessura a croce (quadrupla)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Titanio
Acciaio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: adatto
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: adatto
Sgrossatura: adatto
Nota:
Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Lunga durata
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari