Descrizione:
Questi fogli di tela abrasiva flessibile aiutano a svolgere rapidamente i lavori di smerigliatura manuale. Possono essere usati per lavorare facilmente grandi superfici. Grazie al corindone standard i fogli di tela abrasiva vantano una buona durata nell'uso su acciaio da costruzione e nella sgrossatura. Vi permettono di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Larghezza: 230 mm
Granulometria: 320
Lunghezza: 280 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Plastica e legno
Alluminio
Ghisa
Per:
Sbavare: adatto
Finitura: adatto
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: ideale
Satinare: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard