LUKAS rullo convenienza SPR universale 40 mm x 50 m corindone grana 150 per uso manuale

Codice art.: A3821040150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A3821040150
    EAN / GTIN 4027497360383
    Codice del produttore A3821040150
    Numero-L L50750 11

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi rotoli convenienza di tessuto abrasivo flessibile aiutano a svolgere in modo ottimale i lavori di smerigliatura manuale. Dal rotolo convenienza si possono staccare, a seconda delle esigenze, pezzi di tela della lunghezza desiderata. Grazie al corindone standard la tela abrasiva vanta una buona durata nell'uso su acciaio da costruzione e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Proprietà:

    Forma utensile: piatto
    Larghezza: 40 mm
    Granulometria: 150
    Lunghezza in m (merce a rotoli): 50 mm
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: NK (corindone standard)
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT

    Vantaggi:

    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: adatto
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: adatto
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio
    Acciaio inossidabile
    Plastica e legno
    Alluminio
    Ghisa

    Per:

    Sbavare: adatto
    Finitura: ideale
    Pulitura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: adatto
    Lucidatura: adatto
    Lavoro di precisione: -
    Sgrossatura: -
    Satinare: adatto

    Nota:

    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello