Descrizione:
Questi rotoli convenienza di tessuto abrasivo flessibile aiutano a svolgere in modo ottimale i lavori di smerigliatura manuale. Dal rotolo convenienza si possono staccare, a seconda delle esigenze, pezzi di tela della lunghezza desiderata. Grazie al corindone standard la tela abrasiva vanta una buona durata nell'uso su acciaio da costruzione e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Larghezza: 40 mm
Granulometria: 100
Lunghezza in m (merce a rotoli): 50 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Plastica e legno
Alluminio
Ghisa
Per:
Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: adatto
Nota:
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard