LUKAS rullo convenienza SPR universale 25x50 mm corindone grana 150 per uso manuale

Codice art.: A3821025150
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A3821025150
    EAN / GTIN 4027497360284
    Codice del produttore A3821025150

    Descrizione

    Popis:

    Vaše přidané hodnoty: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném mletí - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, při hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Šířka: 25 mm
    Velikost zrna: 150
    Délka v m (materiál role): 50 mm
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    nerezová ocel
    plast a dřevo
    Hliník
    Litina

    Vhodné pro:

    Odhrotování: vhodné
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Čištění: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: vhodné
    Leštění: vhodné
    Přesné obrábění: -
    Saténová povrchová úprava: vhodná
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello