LUKAS TNT abrasivo SVB universale media 150x210 mm per uso manuale

Codice art.: A380115023011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A380115023011
    EAN / GTIN 4027497033386
    Codice del produttore A380115023011
    Numero-L L50260 166

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile vantaggi: •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Proprietà:

    Forma utensile: piatto
    Larghezza: 150 mm
    Lunghezza: 210 mm
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: TNT (corindone standard)
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    TNT/materiale: TNT medio

    Vantaggi:

    Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: ideale
    Vetro/metallo duro: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Alluminio
    Plastica e legno
    Ghisa

    Per:

    Sbavare: adatto
    Finitura: ideale
    Rimozione vernici: adatto
    Lucidatura: adatto
    Pulitura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: ideale
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
    Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello