Descrizione:
Grazie alla sua straordinaria elasticità, la mola in feltro per lucidare del gruppo P3, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola in feltro per lucidare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cono con punta arrotondata
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Irrigidimento/durezza (corpo in feltro per lucidare): H3
V max.: 15 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
Diametro utensile: 25 mm
Vantaggi:
Grazie alla sua straordinaria elasticità, questo utensile, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. La velocità periferica ideale per i feltri con gambo per lucidare LUKAS è di 2-8 m/s.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Per:
Finitura: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
In combinazione con le paste diamantate, grazie alla sua straordinaria elasticità permette anche di lucidare forme complesse
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo