LUKAS mola per lucidare P3SP forma a ogiva 20x25 mm gambo 6 mm feltro per pasta per lucidare

Codice art.: A3701020256
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A3701020256
EAN / GTIN 4027497033034
Codice del produttore A3701020256
Numero-L L50310 33

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla sua straordinaria elasticità, la mola in feltro per lucidare del gruppo P3, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. Il gambo in acciaio di alta qualità della mola in feltro per lucidare è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: ogiva
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Irrigidimento/durezza (corpo in feltro per lucidare): H3
V max.: 15 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 20 mm
Lunghezza complessiva: 65 mm

Vantaggi:

Grazie alla sua straordinaria elasticità, questo utensile, combinato con le paste diamantate LUKAS, è ideale per lucidare forme molto particolareggiate, come ad esempio gli stampi per pressofusione a iniezione, gli stampi per imbutitura, a compressione e da taglio, le matrici, i cuscinetti, i mandrini, i rulli, i calibri ecc. La velocità periferica ideale per i feltri con gambo per lucidare LUKAS è di 2-8 m/s.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Ghisa

Per:

Finitura: ideale
Lucidatura: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

In combinazione con le paste diamantate, grazie alla sua straordinaria elasticità permette anche di lucidare forme complesse
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello