• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatore LUKAS WADI 0407 per SFI 3x10 mm albero M4 6 mm

Codice art.: A36300407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo A36300407
EAN / GTIN 4027497284023
Codice del produttore A36300407

Descrizione

Proprietà:

Imballaggio del prodotto: Borsa
Etichettatura della confezione: LUKE-ERZETT
Portautensile: Codolo
Dimensione di tenuta utensile: 6 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 80 mm
Diametro dell'utensile 4 mm

Vantaggi:

L'albero in acciaio di alta qualità dell'utensile si adatta perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.

Nota:

Stabilità dimensionale perfetta: Si adatta in modo ottimale alla macchina motrice
Antiruggine con rivestimento in zinco-nichel
Nessuna rottura pericolosa delle pecore grazie all'albero in acciaio di alta qualità
Senza rivestimento cromato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello