LUKAS spazzola per tubi RBSD universale 13x25 mm per trapani ondulato

Codice art.: A359901325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A359901325
EAN / GTIN 4027497382040
Codice del produttore A359901325
Numero-L L50260 388

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi:

Proprietà:

Tipo di spazzola: Spazzola per tubi
Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
Spessore del filo: 0.12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Confezione prodotto: Sacchetto
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 13 mm

Vantaggi:

La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: ideale
Getto in ghisa: ideale
Plastica/legno/gomma: adatto

Materiale:

Acciaio
Ghisa
Plastica e legno

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: ideale

Nota:

Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello