Descrizione:
Sperimenta il massimo comfort, destrezza e sensibilità con il nostro guanto super leggero ed ecologico. La fodera in poliestere riciclato da 15g ed elastan rivestita con morbida schiuma di nitrile garantisce un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto. È dotato di un cavallo rinforzato per il pollice per una maggiore protezione e durata. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen, offre un'interazione continua senza bisogno di essere rimosso. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore praticità.
Proprietà:
- Realizzato con poliestere riciclato
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Progettato specificamente per i dispositivi touchscreen
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Comoda vestibilità
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Poliestere riciclato ; Elasticizzato;