Descrizione:
L'A353 ha un palmo puntinato che migliora la presa e aggiunge la stessa protezione del palmo dell'A352. Con protezione aggiuntiva contro acqua, olio e grasso grazie all'ulteriore spalmatura a 3/4 rispetto all'A350. La fodera traspirante senza cuciture è ideale per la manipolazione di precisione in ambienti asciutti.
Proprietà:
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;