LUKAS spazzola conica BKSZ universale 100x13 mm per smerigliatrici angolari ritorto

Codice art.: A350610013135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A350610013135
EAN / GTIN 4027497032365
Codice del produttore A350610013135
Numero-L L50260 231

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Lavoro facile con filo diritto •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Proprietà:

Tipo di spazzola: Spazzola conica
Materiale dei fili: Filo in acciaio liscio
Spessore del filo: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 100 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale

Materiale:

Acciaio
Ghisa
Plastica e legno

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -

Nota:

Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Lavoro facile con filo diritto
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello