LUKAS spazzola conica BKVW per acciaio inossidabile 100x12 mm per smerigliatrici angolari ondulato

Codice art.: A350610012213
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo A350610012213
EAN / GTIN 4027497361922
Codice del produttore A350610012213
Numero-L L50260 131
Produttore LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato. •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Proprietà:

Tipo di spazzola: Spazzola conica
Materiale dei fili: Filo in acciaio inossidabile ondulato
Spessore del filo: 0.3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 12 mm
Diametro utensile: 100 mm

Vantaggi:

La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Uso:

Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Pulizia: adatto
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimuovere la vernice: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -

Nota:

Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello