LUKAS spazzola conica BKSW universale 100x12 mm per smerigliatrici diritte ondulato

Codice art.: A350610012114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A350610012114
    EAN / GTIN 4027497361915
    Codice del produttore A350610012114
    Numero-L L50260 210

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

    Proprietà:

    Tipo di spazzola: Spazzola conica
    Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
    Spessore del filo: 0.35 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Normativa di sicurezza: EN 1083-2
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Filettatura interna
    Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 12 mm
    Diametro utensile: 100 mm

    Vantaggi:

    Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
    La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Getto in ghisa: ideale

    Materiale:

    Acciaio
    Ghisa
    Plastica e legno

    Per:

    Spazzole: ideale
    Sbavare: adatto
    Pulitura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: ideale
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Satinare: ideale
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
    Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
    Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
    Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello