Descrizione:
Questa spazzola a disco in versione ritorta è così flessibile da adattarsi facilmente ai contorni di qualsiasi pezzo. Le spazzole in versione ritorta rispetto alla versione ondulata presentano una durata più lunga e quindi sono pensate per le applicazioni estreme. Grazie al foro da 22,23 mm questa spazzola è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio. Con questa spazzola potete svolgere i più svariati lavori manuali come sbavare, rimuovere calamina o ruggine, pulire, irruvidire e sverniciare senza alcun problema. La spazzola è dotata di fili in acciaio ad alte prestazioni con elevata resistenza alla trazione. In questo modo la spazzola a disco garantisce una durata straordinaria e non sono necessari frequenti cambi utensili. Questa spazzola viene impiegata nei casi in cui i residui del normale filo in acciaio comprometterebbero le superfici metalliche lavorate, come ad esempio l'acciaio inossidabile, l'alluminio e altri metalli non ferrosi. Le spazzole tecniche possono essere usate sia in modo stazionario, sia su macchine manuali. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola a disco (con foro)
Materiale dei fili: Filo in acciaio liscio
Spessore del filo: 0.5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 14 mm
Diametro utensile: 178 mm
Vantaggi:
La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimuovere la vernice: adatto
Pulitura: ideale
Satinatura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Satinare: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Lavoro facile con filo diritto
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari