LUKAS spazzola a disco metallica BRVW per acciaio inossidabile 150x23 mm per smerigliatrici diritte ondulato

Codice art.: A350315023213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A350315023213
EAN / GTIN 4027497381982
Codice del produttore A350315023213
Numero-L L50260 474

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.

Proprietà:

Tipo di spazzola: Spazzola a disco (con foro)
Materiale dei fili: Filo in acciaio inossidabile ondulato
Spessore del filo: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 50 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 23 mm
Diametro utensile: 150 mm

Vantaggi:

La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.

Uso:

Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Sgrossatura: -

Nota:

Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello