LUKAS spazzola a disco metallica con gambo BPSW per acciaio 30x25 mm per trapani ondulato

Codice art.: A350102806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A350102806
    EAN / GTIN 4027497032112
    Codice del produttore A350102806
    Numero-L L50260 213

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa spazzola a pennello in versione ondulata è così flessibile da adattarsi facilmente ai contorni di qualsiasi pezzo. Con questa spazzola potete svolgere i più svariati lavori manuali come sbavare, rimuovere calamina o ruggine, pulire, irruvidire e sverniciare senza alcun problema. La spazzola è dotata di fili in acciaio ad alte prestazioni con elevata resistenza alla trazione. In questo modo la spazzola a pennello garantisce una durata straordinaria e non sono necessari frequenti cambi utensili. Questa spazzola viene impiegata nei casi in cui i residui del normale filo in acciaio comprometterebbero le superfici metalliche lavorate, come ad esempio l'acciaio inossidabile, l'alluminio e altri metalli non ferrosi. Le spazzole tecniche possono essere usate sia in modo stazionario, sia su macchine manuali. Il gambo in acciaio di alta qualità della spazzola a disco con gambo è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.

    Proprietà:

    Tipo di spazzola: Spazzola a pennello
    Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
    Spessore del filo: 0.3 mm
    n max.: 18000 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Normativa di sicurezza: EN 1083-2
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
    Diametro utensile: 30 mm

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Plastica/legno/gomma: adatto

    Materiale:

    Acciaio
    Ghisa
    Plastica e legno

    Per:

    Spazzole: ideale
    Sbavare: adatto
    Rimozione vernici: ideale
    Pulitura: ideale
    Satinare: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello