LUKAS foretto diamantato DTB Ø 38 mm per piastrelle/pietra per smerigliatrici angolari

Codice art.: A345890386315013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A345890386315013
EAN / GTIN 4027497585526
Codice del produttore A345890386315013
Numero-L L50310 95

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Proprietà:

Forma utensile: Forma speciale
n max.: 13300 1/min
Larghezza segmento/taglio: 3 mm
Altezza segmento: 15 mm
Tipo: Foretto diamantato
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Diametro utensile: 38 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Uso:

Ceramica/piastrelle: ideale

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione

Per:

Forare: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello