Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Proprietà:
Forma utensile: Forma speciale
n max.: 13300 1/min
Larghezza segmento/taglio: 3 mm
Altezza segmento: 15 mm
Tipo: Foretto diamantato
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Diametro utensile: 12 mm
Vantaggi:
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Uso:
Ceramica/piastrelle: ideale
Calcestruzzo/cemento armato: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Forare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata