LUKAS mola a tazza diamantata DST S5 universale Ø 115 mm per smerigliatrici angolari

Codice art.: A345531151607185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A345531151607185
EAN / GTIN 4027497513314
Codice del produttore A345531151607185
Numero-L L50310 60

Descrizione

Descrizione:

Questa mola a tazza diamantata è rivestita di diamanti sintetici ed è perfetta per lavorare superfici, lucidare e livellare granito, massetti, pietra naturale e manufatti in calcestruzzo e per rimuovere residui di colla o altre sostanze. La mola a tazza diamantata lavora in modo molto uniforme, generando vibrazioni ridotte e quindi è l'utensile ideale per lavori veloci in cantiere. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio.

Proprietà:

Forma utensile: Tazza
n max.: 13300 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Altezza segmento: 5 mm
Normativa di sicurezza: senza
Tipo: Mola a tazza diamantata
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 115 mm

Vantaggi:

La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.

Uso:

Pietra/mattoni/Gasbeton: ideale
Calcestruzzo/cemento armato: ideale

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione

Per:

Bisellatura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Pulitura: ideale
Sgrossatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavorazione anche frontale senza limitazioni
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello