Descrizione:
Questo disco da taglio diamantato è rivestito di diamanti sintetici e dotato di un nuovo tipo di legante. Si tratta di un utensile universale per tagliare i materiali più duri ad alte velocità. A differenza dei dischi segmentati, questo disco da taglio diamantato dispone di un unico spigolo tagliente con uno strato compatto di diamanti sull'intera circonferenza del disco. Il disco in questo modo taglia in modo molto uniforme, genera meno vibrazioni e tagli puliti. Gli affilati taglienti dei diamanti di questo disco da taglio sono ideali per mattoni, tegole, muratura, Gasbeton, manufatti in calcestruzzo e altri materiali edili, offrendo anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo disco da taglio quindi è l'utensile perfetto per effettuare lavori rapidi in cantiere e ottenere tagli puliti senza scheggiature. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
n max.: 12200 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Larghezza segmento/taglio: 2 mm
Altezza segmento: 7 mm
Tipo: Disco da taglio diamantato
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Il disco da taglio rivestito di diamanti sintetici e dotato di una nuova tipologia di legante consente il taglio universale dei materiali più duri con elevate velocità di avanzamento. Grazie alla geometria ottimizzata, è stata aumentata non soltanto la durata, ma sono anche diminuite le vibrazioni ed è migliorata la sicurezza.
Uso:
Ceramica/piastrelle: ideale
Asfalto: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Lavorare i materiali più duri con il diamante, il materiale più duro conosciuto
Uso universale con elevate velocità di avanzamento grazie all'innovativa forma segmentata
Vibrazioni ridotte, massima sicurezza e lunga durata grazie alla geometria ottimizzata dei segmenti
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio