Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione anche frontale senza limitazioni •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.
Proprietà:
Forma utensile: Tazza
n max.: 8500 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Altezza segmento: 6 mm
Tipo: Mola a tazza diamantata
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 180 mm
Vantaggi:
La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.
Uso:
Pietra/mattoni/Gasbeton: ideale
Calcestruzzo/cemento armato: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Bisellatura: ideale
Rimozione vernici: adatto
Pulitura: ideale
Sgrossatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavorazione anche frontale senza limitazioni
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio