Descrizione:
Questo disco da taglio diamantato per piastrelle e ceramica è rivestito di diamanti sintetici e dotato di un nuovo tipo di legante. Si tratta di un utensile universale per tagliare i materiali più duri ad alte velocità. Grazie alla geometria ottimizzata, è stata aumentata non soltanto la durata, ma sono anche diminuite le vibrazioni ed è migliorata la sicurezza. Gli affilati taglienti del disco da taglio consentono di effettuare tagli puliti sulla ceramica smaltata. Questo disco da taglio quindi è l'utensile perfetto per effettuare lavori rapidi in cantiere e ottenere tagli puliti senza scheggiature. Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
n max.: 12200 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Larghezza segmento/taglio: 1.4 mm
Altezza segmento: 10 mm
Tipo: Disco da taglio diamantato
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Il disco da taglio rivestito di diamanti sintetici e dotato di una nuova tipologia di legante consente il taglio universale dei materiali più duri con elevate velocità di avanzamento. Grazie alla geometria ottimizzata, è stata aumentata non soltanto la durata, ma sono anche diminuite le vibrazioni ed è migliorata la sicurezza.
Uso:
Ceramica/piastrelle: ideale
Granito: adatto
Granito: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Tagliare: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavorare i materiali più duri con il diamante, il materiale più duro conosciuto
Uso universale con elevate velocità di avanzamento grazie all'innovativa forma segmentata
Vibrazioni ridotte, massima sicurezza e lunga durata grazie alla geometria ottimizzata dei segmenti
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio