Guanti Grip Hi-Vis - Lattice Yellow XL R

Codice art.: A340YERXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Gelb
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A340YERXL
EAN / GTIN 5036108174171
Codice del produttore A340YERXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto ad alta visibilità utilizza la più recente tecnologia in schiuma di lattice, consentendo anche all'utente di essere visto facilmente. L'A340 offre il massimo livello di comfort con una presa eccellente in ambienti asciutti e bagnati. Le misure più piccole (4,5,6) sono adatte ai bambini.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Fodera ad alta visibilità
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Offre il massimo livello di comfort
  • Certificato CE
  • Apertura posteriore per traspirabilità
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello