Descrizione:
Il guanto ad alta visibilità utilizza la più recente tecnologia in schiuma di lattice, consentendo anche all'utente di essere visto facilmente. L'A340 offre il massimo livello di comfort con una presa eccellente in ambienti asciutti e bagnati. Le misure più piccole (4,5,6) sono adatte ai bambini.
Proprietà:
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Fodera ad alta visibilità
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Offre il massimo livello di comfort
- Certificato CE
- Apertura posteriore per traspirabilità
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A1
- ANSI Livello all'abrasione 2
- Nuovo articolo
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;