LUKAS lima diamantata DF 3142 Sezione 3,5 mm Grana D 91

Codice art.: A34003142091
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima ad ago

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A34003142091
EAN / GTIN 4027497030996
Codice del produttore A34003142091
Numero-L L50310 151

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Asportazione precisa grazie alla lima ad ago vantaggi:

Proprietà:

Forma utensile: lima manuale
Tipo di lima: Lime ad ago
Forma: Triangolare
Lunghezza complessiva: 140 mm
Granulometria: D 91
Confezione prodotto: Sacchetto
Sezione: 3.5 mm
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT

Vantaggi:

Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Pietra e materiale da costruzione
Ghisa
Plastica e legno

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Asportazione precisa grazie alla lima ad ago

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello