Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Adatto anche per l'uso su limatrici automatiche vantaggi:
Proprietà:
Forma utensile: lima manuale
Tipo di lima: Lime industriali
Forma: piatto
Lunghezza complessiva: 50 mm
Granulometria: D 126
Confezione prodotto: Sacchetto
Sezione: 4 X 1 mm
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Adatto anche per l'uso su limatrici automatiche