Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: Corindone grana 280 - TNT NK molto fine
n max.: 7650 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: Corindone grana 280 - TNT NK molto fine
Portautensile: Tessuto uncinato
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi