Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Centraggio automatico nel montaggio •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 80
n max.: 20000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CER (grana ceramica)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 75 mm
Vantaggi:
Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Centraggio automatico nel montaggio
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione