LUKAS dischi abrasivi PSG universali Ø 75 mm corindone allo zirconio (legante di copertura attivo) grana 36

Codice art.: A33770750360458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Materiale abrasivo Korund
Grana 36
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A33770750360458
EAN / GTIN 4027497102600
Codice del produttore A33770750360458
Numero-L L50260 421

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Centraggio automatico nel montaggio •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta • vantaggi: •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Granulometria: 36
n max.: 20000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Z Power (corindone allo zirconio + legante di copertura attivo)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 75 mm

Vantaggi:

Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Centraggio automatico nel montaggio
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello