Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Centraggio automatico nel montaggio •Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta • vantaggi: •Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 180
n max.: 5500 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: TNT (corindone standard)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
TNT/materiale: TNT fine
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 75 mm
Vantaggi:
Grazie al poliammide impiegato, il TNT abrasivo si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Risparmiate tempo ed energia nel lavoro e ottenete comunque una superficie perfetta.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Materiale tenero: Richiede poca forza nell'utilizzo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Centraggio automatico nel montaggio
Lavorare risparmiando tempo grazie alla superficie d'appoggio flessibile
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta