Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Tenuta sicura grazie alla filettatura in plastica •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Centraggio automatico nel montaggio •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta •Per uso universale e compatibile con Roloc vantaggi: •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •Utensile caratterizzato da buona tenuta, centraggio automatico e montaggio veloce, senza attrezzi, grazie alla filettatura in plastica. Grazie all'usura ridottissima, il supporto inoltre dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 36
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su plastica
Diametro utensile: 50 mm
Vantaggi:
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Utensile caratterizzato da buona tenuta, centraggio automatico e montaggio veloce, senza attrezzi, grazie alla filettatura in plastica. Grazie all'usura ridottissima, il supporto inoltre dura notevolmente di più rispetto ai sistemi di montaggio con chiusura a strappo o adesivi.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Tenuta sicura grazie alla filettatura in plastica
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Centraggio automatico nel montaggio
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta
Per uso universale e compatibile con Roloc