LUKAS portautensile GTR per dischi abrasivi Ø 50 mm gambo 6 mm filettatura in plastica

Codice art.: A336005000260458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A336005000260458
EAN / GTIN 4027497102327
Codice del produttore A336005000260458
Numero-L L50450 16

Descrizione

Descrizione:

Questo platorello viene fornito in durezza media per uso universale. Questa versione è idonea per quasi tutte le applicazioni. La parte posteriore dei dischi abrasivi e lamellari automontanti compatibili con questo platorello sono dotati di una filettatura in plastica. Il disco abrasivo viene montato sul platorello semplicemente avvitandolo. Il gambo in acciaio di alta qualità di questo platorello è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce. Per i dischi abrasivi automontanti LUKAS vi offre un ampio assortimento: un gran numero di diametri, molte differenti granulometrie e soprattutto tipologie diverse di abrasivo per ogni tipo di utilizzo, per aiutarvi a risolvere il vostro problema applicativo.

Proprietà:

n max.: 25000 1/min
Confezione prodotto: Scatola
Lunghezza del gambo: 40 mm
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Diametro utensile: 50 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Per:

Bisellatura: ideale
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello