LUKAS dischi abrasivi PSG universali Ø 50 mm corindone allo zirconio grana 36

Codice art.: A33530500360458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A33530500360458
EAN / GTIN 4027497100347
Codice del produttore A33530500360458
Numero-L L50260 200

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Centraggio automatico nel montaggio •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta vantaggi: •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Granulometria: 36
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 50 mm

Vantaggi:

L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Centraggio automatico nel montaggio
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello