Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Centraggio automatico nel montaggio •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta • vantaggi: •Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 120
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NKE (corindone standard con legante di copertura attivo)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 38 mm
Vantaggi:
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Nessuna colorazione blu significa meno lavorazioni successive
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Centraggio automatico nel montaggio
Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta