Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Centraggio automatico nel montaggio •Montaggio rapido e senza attrezzi •Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 180
n max.: 30000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Serraggio rapido su metallo
Diametro utensile: 50 mm
Vantaggi:
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla filettatura metallica di questo utensile non servono altri materiali per il montaggio. L'utensile viene automaticamente centrato ed è saldamente montato. Rispetto alle asole o alle superfici adesive, il platorello vanta una ridotta usura e una maggiore durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie alla filettatura in metallo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Centraggio automatico nel montaggio
Montaggio rapido e senza attrezzi
Lunga durata del supporto grazie all'usura ridotta