Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Montaggio rapido e senza attrezzi •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 150
n max.: 20000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Tessuto uncinato
Diametro utensile: 60 mm
Vantaggi:
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e senza attrezzi
Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi