LUKAS dischi abrasivi PSH universali Ø 18 mm corindone grana 60

Codice art.: A3300018060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A3300018060
EAN / GTIN 4027497028856
Codice del produttore A3300018060
Numero-L L50260 5

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard •Montaggio rapido e senza attrezzi •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.

Proprietà:

Forma utensile: piatto
Granulometria: 60
n max.: 40000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Tessuto uncinato
Diametro utensile: 18 mm

Vantaggi:

Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: adatto
Satinare: ideale
Sgrossatura: -

Nota:

Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Montaggio rapido e senza attrezzi
Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello