Guanti Dexti-Grip Blue XL U

Codice art.: A320BLUXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore Blau
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A320BLUXL
EAN / GTIN 5036108225279
Codice del produttore A320BLUXL

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di precisione che richiedono la massima destrezza. Il Dexti-Grip è l'ideale per assemblare e manipolare pezzi di precisione su superfici oleose. La fodera senza cuciture traspirante offre massimo comfort e massima destrezza come una seconda pelle.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 3
  • ANSI Livello al taglio A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello