Descrizione:
Per lavori di precisione che richiedono la massima destrezza. Il Dexti-Grip è l'ideale per assemblare e manipolare pezzi di precisione su superfici oleose. La fodera senza cuciture traspirante offre massimo comfort e massima destrezza come una seconda pelle.
Proprietà:
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Certificato CE
- ANSI Livello all'abrasione 3
- ANSI Livello al taglio A1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;