Descrizione:
Progettati con una fodera in maglia diamantata, questi guanti offrono una combinazione impareggiabile di traspirabilità, comfort e destrezza. Il tessuto a rete traspirante assicura un flusso d'aria ottimale, mantenendo le mani fresche anche durante le attività più intense. Con un rivestimento in schiuma di nitrile, questi guanti offrono una presa eccellente sia in condizioni di bagnato che di unto, consentendo di mantenere il controllo e la precisione. Il rivestimento senza cuciture calibro 13 ne aumenta la durata, rendendoli affidabili per un uso a lungo termine. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore praticità.
Proprietà:
- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Calibro 13 senza cuciture
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;