Descrizione:
I nostri guanti senza 3 dita in nitrile sono la soluzione perfetta per artigiani come elettricisti, idraulici e falegnami che richiedono destrezza e sensibilità al tatto nel loro lavoro. Questi guanti sono progettati con il pollice e i primi due polpastrelli rimossi per garantire la sensibilità al tatto e consentire una manipolazione precisa di strumenti e materiali. Realizzati in resistente materiale nitrilico, questi guanti resistono all'olio e al grasso, alle forature e alle abrasioni. Venduto in confezione da 12 paia
Proprietà:
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Perfetto per i compiti più difficili
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Calibro 13 senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;